放熱ファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21129616 品番CP-FANS38-A
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

サーバラックの追加用のファンとして使えます。
山洋電気製のファンです。

付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30〜60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内のみでお使いください。
※裏面のガードとして、TK-FG120(ファンガード)を取り付けることができます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする