放熱ファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21129634 品番CP-SFANS-A
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

追加用のファンとしてご使用いただけます。
CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。

付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30〜60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14/0.12 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力12/10W 電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 騒音値(dB)24/27d 最大風量(m3/min)1.11/1.35 回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
注意
※静音ファンの風量は標準のファンより少なくなります。内部機器の温度上昇に注意してください。
※屋内用としてご使用ください。
※ファン裏面にオプションでファンガード(TK-FG120N)を取付けることができます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする