はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21129650 品番FX971-81
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。

セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)ステーション部:1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100、こて部:95(24V) 出力電圧(V)ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133 ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±3 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合) こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃)50〜450 プラグ形状2極接地型プラグ
注意
※製品にはこて先が含まれておりません。ご希望のこて先を別途お買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする