はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21129659 品番FX971-811
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。

セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)ステーション部:1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 出力電圧(V)ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133 リップル温度(℃)無負荷時±3 温度設定範囲(℃)50〜450 プラグ形状2極接地型プラグ
注意
※製品にはこて先が含まれておりません。ご希望のこて先を別途お買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする