HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
はんだこて部 FX-9701 24V-95W コンバージョンキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21129677
品番
FX9701-811
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合
FX-971/ FX-972
セット内容
こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)
全長(mm)
こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
消費電力(W)
こて部:95 (24V)
ヒーター
こて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
こて部リーク電圧
<2
こて部コード(m)
1.2
こて部質量(g)
31(こて先 T39-D24を付けた場合)