N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W コンバージョンキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21129695 品番FX9702-811
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。
ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。
こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。
こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。

適合FX-971/ FX-972 セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書 全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合) 質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合) 消費電力(W)95 (24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50〜450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする