交換こて先 T39シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 BC型 横3.5mm 縦4.5mm 注文コード21129948 品番T39-BC3545
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は型・内容量など135種類から選べます 他の種類を見る
適合こて部:FX-9701、FX-9702 種別BC型 BC型 横3.5mm 縦4.5mm 適合ノズルB5294 / ノズル組品E
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする