HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
交換こて先 T39シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
型
BC型 横2.5mm 縦3.5mm くぼみ付
注文コード
21129984
品番
T39-BCM2535
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
型・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
適合
こて部:FX-9701、FX-9702
種別
BCM型
型
BC型 横2.5mm 縦3.5mm くぼみ付
適合ノズル
B5297 / ノズル組品H
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください