HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
交換こて先 T39シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型
C型 横4mm 縦5.5mm
注文コード
21130124
品番
T39-C4055
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
型・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
適合
こて部:FX-9701、FX-9702
種別
C型
型
C型 横4mm 縦5.5mm
適合ノズル
B5294 / ノズル組品E
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください