マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21131217 品番FX9703-811
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。

適合FX-971/ FX-972 セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書 全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合) 質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合) 消費電力(W)70 (24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50〜450
注意
※FX-9703/FX-9704にはこて先・ノズル組品は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする