N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21131226 品番FX9704-81
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。
N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。
また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。

適合FX-971/ FX-972 全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合) 質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合) 消費電力(W)70 (24V) 内容こて部 FX-9704/取扱説明書 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50〜450
注意
※FX-9703/FX-9704にはこて先・ノズル組品は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする