HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
交換こて先 T50シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21131357
品番
T50-D04
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合
適合可能製品:FX-9703、FX-9704
種別
D型
型
0.4D型
適合ノズル
B5337 / ノズル組品A、B5338 / ノズル組品B
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください