HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
交換こて先 T50シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21131400
品番
T50-J01
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合
適合可能製品:FX-9703、FX-9704
種別
J型
型
0.1J型
適合ノズル
B5337 / ノズル組品A
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください