HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
交換こて先 T50シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
21131497
品番
T50-KN(10本ロット)
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
適合
適合可能製品:FX-9703、FX-9704
種別
K型
型
KN型
適合ノズル
B5337 / ノズル組品A
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください