※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

再生ポリエチレン製軽量敷板「リピーボード」 3×6判両面凸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード21131777 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。
国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。
油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。
直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。
不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。
敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。
※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。

用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策 仕様両面凸タイプ(凸の高さは約4mmです。) 厚さ(mm)21(リブの厚さ含む) 寸法(mm)910×1820 ブラック エコマーク認定認定 穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所 質量(kg/枚)約23 耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合) 主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95〜1) エコマーク認定番号14 118 013
注意
※個人宅・建築現場への配送は不可となります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合もございます。
※車上渡しとなります。(※荷下ろしにはフォークリフトが必要となりますのでお客様にてご用意お願い致します)
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合あり。
※ブリッジ・アウトリガーとしての使用は危険ですのですので利用しないでください。
※敷板のうえでは急発進・急停止・急ハンドルは避けて下さい。
※バーナー熱や溶接の火花を直接あてると部分的に溶ける原因となりますのでご注意下さい。
※鉄キャタでの繰返しの走行はプラスチック敷板の表面を傷めます。特に、旋回は表面を削ることがあります。
※敷板は瞬間の鋭い強い衝撃には弱い点もございます。ショベルやバケットなどの鋭角の当てなど、割れや傷の原因となりますのでお止め下さい。下地に大きな突起物がある場合はなるべく取り除いてご使用下さい。
※強風下での敷板の使用は軽量の為、注意が必要となります。悪条件が重なると突風などで飛ぶ可能性もあります。
※樹脂の性質上、床の温度とともに伸縮します。10℃変化しますと、1000mmあたり1mm伸縮しますので、施工の際はご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする