段差スルーR(リバーシブルタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード21131926 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

段差対策はスロープで解消!
状況に応じて表裏使えるリバーシブルタイプ。被せるタイプと敷くタイプのリバーシブル仕様で設置場所が広がります!
黄色ブレードにより視認性アップ!
適応高さ19〜25mmの段差解消材です。

仕様リバーシブルタイプ 厚さ(mm)29.5 ブラック/黄 穴径(Φmm)4 寸法(長さL×幅W)(mm)1000×235(500mmカット溝あり) 質量(kg/枚)約3.2 主原料SBR/ゴム硬度約65度
注意
※アンカーピンは付属しておりません。
※個人宅・建築現場への配送は不可となります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合もございます。
※車上渡しとなります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合あり。
※火の近くでの使用は避けてください。
※通行の多い場所で使用する場合は両面テープなどで固定してください。
※敷鉄板へ設置するときは敷鉄板の取扱い作業方法を十分確認し、注意して施工してください。
※敷鉄板の下に設置する時は、敷鉄板の下に身体や手足などを絶対に入れないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする