【まるで「本物」の炎】 LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。 本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 【火を使わないから安心】 光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。 お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【使いやすいティーライト型】 ティーライトキャンドルタイプなのでアレンジは自由自在。 ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎ 【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】 本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。 電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。 チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。