TOP
TOPの 自転車用カギ(ロック)
TOPの U字ロックキー
アルミUロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21132976
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アルミ素材のU字シリンダーロック
用途
保安用ロック
付属品
キー3本
材質
アルミニウム
色
シルバー
内寸法(mm)
約77×55
キー方式
シリンダーキー