FOGLIA
FOGLIAの 自転車用カギ(ロック)
FOGLIAの ワイヤーロック・チェーンロック
コットンスリーブチェーンロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21132994
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
開錠番号がお好みの番号にセットできるマイセットタイプ
たすき掛けで持ち運びも簡単
チェーン式でコンパクトに収納、サドルバッグに入ります。
用途
保安用ロック
長さ(mm)
1200
寸法(mm)
リンク太さΦ3×15×28
色
ピンク/ブラック
キー方式
ダイヤル式