トランセンド
トランセンドの 記録メディア・メモリー
トランセンドの マイクロSDカード
トランセンドの マイクロSDXC
microSDXCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21133247
品番
TS64GUSD300S-A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)
0.4(0.01oz)
保証期間
5年
フラッシュ
3D NAND Flash
動作温度(℃)
-25(-13°F)〜85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
容量(GB)
64
SDスピードクラス
Class 10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
挿抜回数
10000
動作電圧(V)
2.7〜3.6