コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21133457 品番 TS1GCF133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

エントリーレベルの一眼レフカメラに最適
優れたパフォーマンス
MLCフラッシュ搭載
UDMA4に対応
エラーを検出して訂正するECC
RecoveRx 画像復旧ソフトウェア

寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)11.4(0.4oz) 速度読出し:最大50MB/s 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作温度(℃)-25(-13°F)〜85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)1 書込速度(MB/s)最大20 挿抜回数10000 動作電圧(V)3.3〜5
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※カードリーダーを使用してデータ転送を行う場合は互換性が確認されているトランセンドのRDF8をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
中古のデジカメに使用
オオツカ興産有限会社 様

SIGMAのSD14というデジカメ用に使用してます。
SD14が古いカメラなので、(上位互換性は有るでしょうけど)新規格で容量の大きいCFカードを認識しない可能性がありましたが、十分使えています。高価な新規格ものを買わずに済んだので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする