コンパクトフラッシュカード MLC 800倍速

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21133500 品番 TS32GCF800
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。
MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。
VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。
最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。
トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。

寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)11.4(0.4oz) 速度読出し:最大120MB/s 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作温度(℃)-25(-13°F)〜85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)32 書込速度(MB/s)最大60 挿抜回数10000 動作電圧(V)3.3〜5
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※カードリーダーを使用してデータ転送を行う場合は互換性が確認されているトランセンドのRDF8をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする