USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)32 注文コード21133615 品番TS32GJF790K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は容量など10種類から選べます 他の種類を見る

JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
キャップレスデザイン
コンパクトサイズ
ストラップ/キーホルダ取付穴
Transcend Elite データ管理ソフトウェア

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41") ブラック 質量(g)9(0.32oz) キャップタイプスライド式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A 容量(GB)32
注意
※容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
データ保存
サービス業

スライド式で使いやすいです。速度も気にせず問題なく使用できています。

対象商品:
21133658
2025-05-24
用途:
データの移動
その他業種

モノタロウブランドが在庫切れで代替品とのことで購入してみましたが、3.1なのに驚くほど読み込みが遅く4G程度のデータは30分以上掛かり読み込み速度が0で1〜2分止まる事も・・・。急ぎの時は使えません。

対象商品:
21133640
2023-12-06
用途:
PCへのデータ移行
建設業・工事業

軽くて小さくて大容量。
スライド式の差込みも便利です。
3.1ですが転送速度は全然問題無く
読み込みも素早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする