USBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890S

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)32 注文コード21133764 品番TS32GJF890S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。
従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。
SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。
最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。
標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。
COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。
JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。
Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。

寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34") シルバー 質量(g)3(0.11oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/USB Type-C 容量(GB)32
注意
※容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。
※2つのUSBコネクタを同時に使用することはできません。
※購入前に使用する機器がUSB OTG機能に対応していることを確認ください。
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする