SD/microSD/CFカードリーダー USB 3.1 Gen 1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21133816 品番TS-RDF8K2
2月15日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。
RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。
小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。

寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60") ブラック 質量(g)32(1.13oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間2年 動作温度(℃)0(32°F)〜70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5 カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※このカードリーダーでUHS-IIカードは利用できますが、UHS-Iの転送速度となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする