SSD/HDDケース USB3.0 アルミニウム製 StoreJet25S3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21134060 品番TS0GSJ25S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。
ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。
2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。
ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。
※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。
インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。

セット内容筐体/USBケーブル/ネジ 寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51") 質量(g)86(3.03oz) 対応2.5インチSSD/HDD インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間2年 動作温度(℃)5(41°F)〜55(131°F) OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5
注意
※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。
※筐体は高さが9.5mm以下の2.5インチHDD/SSDに対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする