充電式ヘッドライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21134087 品番JTC7023
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ON/OFFは手をかざすだけ! 充電式 過充電防止機能付き

仕様充電口:Type-C 寸法(mm)58.9×40.1×33.2 質量(g)88 首振角度(°)ヘッド90 使用電池専用充電池 電池3.7V Li-ion 1400mAh 充電時間(時間)3 電源タイプ充電式 照度(Lux)240、320、470(3段階) 点灯時間(時間)1個点灯(3.5)、2個点灯(2.5)、3個点灯(2)
取扱説明書:(0.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする