JTC
JTCの 空圧工具(切断・曲げ)
JTCの エアーソー/エアーカッター
機械式エアーソー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21134148
品番
JTC7104
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ブレード交換がワンタッチで楽々 エンストなし パワーが違います。
仕様
空気消費量:3.5 CFM(0.62 MPa)、ブレード2枚付き
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000bpm
切断能力(mm)
6厚の軟鋼、80までの銅管
モーター
0.5HPモーター
取扱説明書:
(0.77MB)
商品説明動画
JTC7104 機械式エアーソー
参考になった