15PCS EPスタープラスソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21134166 品番JTC7006
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

15pcsセット
1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8
3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16
1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32

セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32 差込角(mm)6.3、9.5、12.7 セット商品数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする