絶縁工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21134209 品番JTCI022
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合
40PCS(専用ケース入り)

セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー 差込角(mm)12.7 入組点数40
注意
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする