JTC
JTCの 工具セット
JTCの 絶縁工具セット
4PCS 絶縁オイルシールフックセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21134218
品番
JTCI019
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
用途
Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。
セット内容
フック×4種
全長(mm)
150
軸長(mm)
75
入組点数
4
注意
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。