JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 21134367

JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 21134367
JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 21134367
JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 21134367
JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 21134367
JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 21134367
JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 21134367
JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 21134367
JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 21134367

電動加圧式ブレーキブリーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード21134367品番JTC6990J
参考基準価格(税別)¥149,980販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。

質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物
取扱説明書:jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
注意
※汎用アダプターがセット出来ない場合は、別売の専用アダプターセット(JTC6991)、トラック用アダプター(JTC6027)をご使用下さい。

商品説明動画

JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする