パルス洗浄ガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21134568 品番JTC7102
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。

用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。 仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min 材質本体:アルミ ボトル:HDPE 使用エアー圧力(MPa)0.6〜1.5 危険物の類別非危険物
関連資料:(1.78MB)

商品説明動画

JTC7101・JTC7102 パルスエアーガン・パルス洗浄ガン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする