JTC
JTCの エアーガン・スプレーノズル
JTCの 引き金式エアーダスターガン
洗浄ガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21134629
品番
JTC7103
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様
流量調節付
材質
アルミ
全長(mm)
345
空気消費量(L/min)
0.8MPa≧230
ノズル長(mm)
108
ノズル口径(Φmm)
9
空気取入口
1/4G
使用エアー圧力(MPa)
0.6〜1.5
適合ホース内径(Φmm)
15.5
関連資料:
(0.17MB)
商品説明動画
JTC7103 洗浄ガン
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった