JTC
JTCの ホース
JTCの エアーホース
PVCハイブリッドホース 内径8mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21134647
品番
JTC7009
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい!
ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
チャック付き。
全長(m)
15
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
材質(ホース)
PVC
最高使用圧力(MPa)
1.96対応
仕様
エアインレット:Rc1/4、チャック付き
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
-40〜60
使用流体
空気
商品説明動画
PVCハイブリッドホース JTC7008・JTC7009・JTC7010・JTC7011
参考になった