JTC
JTCの ホース
JTCの エアーホース
PVCハイブリッドホース 内径9.7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21134656
品番
JTC7010
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい!
ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
チャック付き。
全長(m)
10
内径(Φmm)
9.7
外径(Φmm)
15.5
材質(ホース)
PVC
最高使用圧力(MPa)
1.96対応
仕様
エアインレット:Rc3/8、チャック付き
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-40〜60
使用流体
空気
商品説明動画
PVCハイブリッドホース JTC7008・JTC7009・JTC7010・JTC7011
参考になった