PVCハイブリッドホース 内径9.7mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21134665 品番 JTC7011
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい!
ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
チャック付き。

全長(m)15 内径(Φmm)9.7 外径(Φmm)15.5 材質(ホース)PVC 最高使用圧力(MPa)1.96対応 仕様エアインレット:Rc3/8、チャック付き 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)-40〜60 使用流体空気

商品説明動画

PVCハイブリッドホース JTC7008・JTC7009・JTC7010・JTC7011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする