ごくかるキャリー トラッシュペール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合容器トラッシュペール45L用 キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付 注文コード21134690 品番tR4-201 ナイロン
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合容器・キャスタータイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。
長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。
アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。
スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。
ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。

用途
トラッシュペール用の専用台車です。
台車を使用することで、移動・保管をラクに行うことができます。
また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。
厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み) 寸法(mm)411(360)×247(240)×102(75) 材質(取付金具)ステンレス304 適合容器トラッシュペール45L用 キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
注意
※商品は台車のみで、容器は含まれておりません。
※トラッシュペールはメーカー毎に容器の底寸が異なります。載せる容器の底面の外寸が当台車の内寸内であることをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする