ごくかる丸(補強付) ステンレス ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21134918 品番 AT3-002
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。
キャスター金具・キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。
アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。
スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。
ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。
ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。

用途
丸型容器専用台車です。
丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。
また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。
厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み) 寸法(mm)617(565)×573(565)×128(101) 材質(取付金具)ステンレス304 底面(Φmm)565 キャスタータイプステンレスΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
注意
※商品は台車のみで、容器は含まれておりません。
※当商品は様々な丸形容器に使用して頂けますが、容器の底寸の外寸が当台車の内寸(Φ)以内の適当サイズであるかどうか、ご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

丸型容器用の台車をお探しなら、軽量で丈夫なごくかる丸補強付き!【株式会社エム・あい】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする