カラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21135277 品番C20-812-yellow
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ジョイントカラー5色展開で、一目で容器の使用用途や使用区域を判別でき、容器を直に床面に置かないため、HACCP対策につながります。
液もれ防止トレーはステンレス製なので水洗いでの管理が可能で、台車から外して単体でもご使用頂けます。

用途
液もれ防止トレーをカラーAP台車にセットして、バックインボックス#20を置いて使用します。
台車に乗せることで移動や保管がラクにでき、容器を床面に直置きしないので、衛生的に管理できます。
また、液もれ防止トレーを敷いているので、容器からの液もれによる床面汚れの防止にもつながります。
材質カラーAP台車:pp、液もれ防止トレー:ステンレス 寸法(mm)371(310)×317(310)×132(109) 適合容器バックインコンテナー#20 キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付 色(ジョイント)
注意
※キャリー(カラーAP台車)とトレー(液もれ防止トレー)のセット商品です。
※商品に容器は含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする