エム・あい
エム・あいの 収納・設備・保管・運搬用品
エム・あいの 作業台/実験台
エム・あいの 実験台周辺用品
アルミスノコ 20
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21135304
品番
050-009
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。
不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
用途
玄関やロッカー、ベランダの足場、機械や倉庫内ダンボールの台座、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。
水洗いで衛生管理をすることが可能です。
型
3P 6849
高さ(mm)
20
奥行(mm)
490
間口(mm)
680
材質(天板)
アルミ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
静電気によるホコリがの付着がない!軽くて丈夫なアルミ製スノコ【株式会社エム・あい】
参考になった