リメインロスト カラースチール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21135390 品番C19-777 red
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

容器内の残液を最後まで使用することを目的としたアイディア商品です。
当製品は、側面部分に無地・赤・青・緑・黄の5色カラーバリエーションを展開しており、一目で使用目的や使用区分、使用区域などを判別することが出来るため、HACCP対策にもつながります。

用途容器の下に置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。 材質スチール 寸法(mm)240×240×78(24) 適合容器一斗缶、角型ポリ缶、正角缶など(目安:容器底面の外寸23.8mm×23.8mm以内)
注意
※容器は商品に含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

容器の残液を最後の一滴まで使い切るリメインロスト【株式会社エム・あい】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする