リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21135426 品番C19-666 red
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

容器内の残液を最後まで使用することを目的としたアイディア商品です。
当製品は、側面部分に無地・赤・青・緑・黄の5色カラーバリエーションを展開しており、一目で使用目的や使用区分、使用区域などを判別することが出来るため、HACCP対策にもつながります。
また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。

用途
容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。
また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。
材質リメインロスト材質:スチール、トレー材質:ステンレス 寸法(mm)リメインロスト:240×240×78(24)、液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×22 適合容器一斗缶、角型ポリ缶、正角缶など(目安:容器底面の外寸23.8mm×23.8mm以内)
注意
※リメインロストとトレー(液もれ防止トレー)のセット商品です。
※容器は商品に含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

容器の残液を最後の一滴まで使い切るリメインロスト【株式会社エム・あい】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする