C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460

C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460
C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460
C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460
C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460
C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460
C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460
C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460
C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460
C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460
C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460
C19-666 yellow リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい 21135460

リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード21135460品番C19-666 yellow
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

容器内の残液を最後まで使用することを目的としたアイディア商品です。
当製品は、側面部分に無地・赤・青・緑・黄の5色カラーバリエーションを展開しており、一目で使用目的や使用区分、使用区域などを判別することが出来るため、HACCP対策にもつながります。
また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。

用途
容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。
また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。
材質リメインロスト材質:スチール、トレー材質:ステンレス寸法(mm)リメインロスト:240×240×78(24)、液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×22適合容器一斗缶、角型ポリ缶、正角缶など(目安:容器底面の外寸23.8mm×23.8mm以内)
注意
※リメインロストとトレー(液もれ防止トレー)のセット商品です。
※容器は商品に含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

容器の残液を最後の一滴まで使い切るリメインロスト【株式会社エム・あい】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする