HACCPER SP-15D用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21135496 品番 HC-304
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。
固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。
ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。
耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。
また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。

用途
エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。
HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。
材質SUS304 寸法(mm)486(480)×366(360)×328(300) 材質(取付金具)SUS304 適合容器エスレンコンテナSP-15D 取手固定 キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
注意
※容器は商品に含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エスレンコンテナを乗せてラクラクに移動できる台車 HACCPER600 SP-15D用【株式会社エム・あい】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする