リメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質リメインロスト:ステンレス304、液もれ防止トレー:ステンレス304 注文コード21135530 品番C32-899
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。

用途
容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。
また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。
材質リメインロスト:ステンレス304、液もれ防止トレー:ステンレス304 寸法(mm)リメインロスト:315×188×87(19)、液もれ防止トレー:349(344)×181(177)×9 適合容器扁平缶
注意
※容器は商品に含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする