缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21135584 品番C38-990
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。
容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。

用途
容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。
また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。
アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。
材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み) 寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75) 適合容器一斗缶 キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
注意
※容器は商品に含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする