本体
エム・あい
エム・あいの ガラス・樹脂・金属容器
エム・あいの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エム・あいの ポリタンク/扁平缶
ステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21135627
品番
CO3-004
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ステンレス304製なので、丈夫で水洗いが可能、衛生的です。
扁平缶の容器が自立できるように、キャリーの工夫しています。
用途
扁平缶の残液量に合わせて、残液を最後まで取り出すことができるよう、容器の角度を自立式で変えることができるキャリーです。
容器が自立するので、一人での作業に役立ちます。
材質
ステンレス304
寸法(mm)
441(390・120)×196(185・170)×137(70)
適合容器
扁平缶20L
キャスタータイプ
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
注意
※容器は商品に含まれておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません