比較的に傷に強い素材のSofa レミオ(組立設置)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21136135 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
背もたれ3段ギアのソファベッドです。
張地は特殊表面加工を施しています。
脚は木製塗装品ブラウン。脚を外してロータイプもできます。
正方形クッション1個付きです。

色(張地)CGY(チャコールグレー) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×780×750 座面高さ(mm)380 脚高(mm)140 用途室内のみ 仕様ソファベッド 材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100% 幅(mm)1800 CGY(チャコールグレー) 高さ(mm)750 奥行(mm)(ソファ時)780,(ベッド時)1010 座高(mm)380 素材ファブリック
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする