裏紙のないそのまま貼れるカベ紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21137167 品番SH-005
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。
広げるだけでそのまま貼れます。
汚れても水拭きすることができます。
ビニルカベ紙の上に貼れます。
裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。
のり残りせずにはがせます。

用途ビニルカベ紙(屋内用途) 材質不織布(パルプ、ポリエステル) 長さ(m)2.5 幅(cm)46 粘着剤アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水拭きでとれない汚れがついたカベ紙には充分に接着しないことがあります。劣化が激しかったり、めくれたり、はがれかかっているカベ紙には充分に接着しないことがあります。
※特殊な表面処理をしたカベ紙やザラザラしたり、凹凸の激しいカベ紙には充分に接着しないことがあります。
※ビニルカベ紙以外の平らな面に貼る場合は、目立たない場所でお試しになってからご使用ください
※貼る面の材質、表面状態により接着しない場合があります。使用環境や表面状態により、はがす際に表層をはがしたり、のりが残る場合があります。
※【貼れない面や場所】紙カベ紙・布カベ紙・古いカベ紙をはがした面・しっくい壁・セッコウボード・コンクリート・モルタル・未塗装面などの吸い込みのある面、塗装面、浴室などの水のかかる場所、結露する場所、火気の近く、屋外、天井。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする